※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMW-PS2-15A 316 ねじ込みゲートバルブ コンサス 52944439 CMW-PS2-15A 316 ねじ込みゲートバルブ コンサス 52944439

316 ねじ込みゲートバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52944439 品番 CMW-PS2-15A
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)ステンレス316 寸法L(mm)54 寸法H(mm)102 構造スクリューボンネット 材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組 接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203) 寸法W(mm)70 操作丸ハンドル(ステム非上昇式) ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする