※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンサス
コンサスの バルブ
コンサスの ゲートバルブ
316 ねじ込みゲートバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52944475
品番
CMW-PS2-40A
参考基準価格(税別)
¥47,340
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス316
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
145
構造
スクリューボンネット
材質(パッキング)
膨張黒鉛+PTFE編組
接続方式
ねじ込み Rc(JIS B 0203)
寸法W(mm)
90
操作
丸ハンドル(ステム非上昇式)
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材