※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンサス
コンサスの バルブ
コンサスの ゲートバルブ
316 ねじ込みゲートバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52944484
品番
CMW-PS2-50A
参考基準価格(税別)
¥56,730
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス316
寸法L(mm)
87
寸法H(mm)
160
構造
スクリューボンネット
材質(パッキング)
膨張黒鉛+PTFE編組
接続方式
ねじ込み Rc(JIS B 0203)
寸法W(mm)
100
操作
丸ハンドル(ステム非上昇式)
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材