※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンサス
コンサスの バルブ
コンサスの グローブバルブ
316 ねじ込みグローブバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52944493
品番
CGW-PS2-8A
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス316
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
104
構造
スクリューボンネット
材質(パッキング)
膨張黒鉛+PTFE編組
接続方式
ねじ込み
寸法W(mm)
70
接続
ねじ込み Rc(JIS B 0203)
操作
丸ハンドル(ステム上昇式)
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材