※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンサス
コンサスの バルブ
コンサスの チェックバルブ(逆止弁)
316 ねじ込みスイングチャッキバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52944579
品番
CNW-PS2-15A
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
水平及び垂直方向で使用可能
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
ステンレス316
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
42
構造
スイング式
接続方式
ねじ込み Rc(JIS B 0203)
バルブ種類
スイングチャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材