※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 52944676 品番 TPAR0350150
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。
屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。

用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 テープ幅(mm)50 基材特殊エラストマー テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)3 主な用途保護用 適合温度(℃)-29〜93 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52944658
2025-12-28
用途:
冷凍配管
ARS 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

幅が狭くまきやすく今後も使いたいと思いました。わかりやすい商品名だと助かります

対象商品:
52944658
2023-02-18
用途:
蛇口やバルブなどの凍結防止に
高瀬商会 様 (卸売・小売業)

配管やチューブはエアロチューブの保温材で対応できるが、蛇口やバルブなどはこれで巻かなければ凍結してしまう。
今年の冬は寒さが厳しく、バルブがいくつか破損してしまった。
まだ、寒い日が来ると思うのでエアロテープで対応しています。

対象商品:
52944658
2021-06-01
用途:
配管の断熱作業

エアロフレックスチューブの接合部に貼付けて仕上げています。
作業性も良好です。ただし粘着性についてはもう少し強力な方が良いかもしれません。
(経年で剥がれてくることがある)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする