※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADB20-G スチームトラップ ADB-20型 ベン 52945866 ADB20-G スチームトラップ ADB-20型 ベン 52945866

スチームトラップ ADB-20型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52945866 品番 ADB20-G
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ディスク材質ステンレス鋼製。
水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です(カバー部下向きのぞく)。
「トラップ+ストップ+バイパス」の機能が一体、工具一つで簡単に切替できます。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質カバー(FC)、ディスク・弁座(SUS)、コック(CAC) 質量(kg)3.3 材質(本体)FC 形式ディスク式 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(カバー部下向き除く) 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.03〜1.0 寸法d1/2 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする