※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの スチームトラップ
多量トラップ AF11HF型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52946015
品番
AF11HF-B
参考基準価格(税別)
¥334,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
構造がシンプルで耐久性が優れています。
分解・保守点検が容易です。
ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。
ドレンを連続排出します。
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
材質
弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)
材質(本体)
FC
形式
フロート式
流体温度(℃)
150以下
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
端接続
JIS 5K FFフランジ
適合圧力(MPa)
0.35以下
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)0.53
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材