※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF12-G スチームトラップ AF-12型 ベン 52946033 AF12-G スチームトラップ AF-12型 ベン 52946033

スチームトラップ AF-12型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52946033 品番 AF12-G
参考基準価格(税別)¥65,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ワックス式空気抜弁の採用でウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
流れ方向の選択が可能ですから施工が容易です。
配管支持が容易なつり金具付です。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)0.4 材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS) 質量(kg)4.5 材質(本体)FC タイプフロート式 形式フロート式 使用温度範囲(℃)150以下 寸法L1(mm)110 接続方式JIS Rcねじ 寸法L2(mm)144 寸法H1(mm)19.5 寸法H2(mm)90 流体温度(℃)150以下 寸法W1(mm)86 寸法W2(mm)167 寸法H3(mm)129 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.4以下 寸法d1/2 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする