※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF15HR-GH スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC) ベン 52946076 AF15HR-GH スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC) ベン 52946076

スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52946076 品番 AF15HR-GH
参考基準価格(税別)¥98,600 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)0.9 材質弁体・弁座・フロート(SUS) 質量(kg)10 材質(本体)FC タイプフロート式 形式フロート式 使用温度範囲(℃)180以下 寸法L(mm)215 寸法H(mm)72 接続方式JIS 10K FFフランジ 流体温度(℃)180以下 寸法W1(mm)140 寸法W2(mm)65 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.9以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする