※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF15HR-GH スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC) ベン 52946094 AF15HR-GH スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC) ベン 52946094

スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52946094 品番 AF15HR-GH
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)0.9 材質弁体・弁座・フロート(SUS) 質量(kg)20 材質(本体)FC タイプフロート式 形式フロート式 使用温度範囲(℃)180以下 寸法L(mm)280 寸法H(mm)102 接続方式JIS 10K FFフランジ 流体温度(℃)180以下 寸法W1(mm)180 寸法W2(mm)160 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.9以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする