※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF21FR-DL スチームトラップ AF-21FR型(0.4MPa用) ベン 52946225 AF21FR-DL スチームトラップ AF-21FR型(0.4MPa用) ベン 52946225

スチームトラップ AF-21FR型(0.4MPa用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52946225 品番 AF21FR-DL
参考基準価格(税別)¥359,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質弁体・弁座・フロート:SUS 質量(kg)8.3 材質(本体)SCS 形式フロート式 寸法L(mm)205 寸法H(mm)72 流体温度(℃)180以下 寸法W1(mm)135 寸法W2(mm)65 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.4以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする