※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF22N-J 空気抜弁 AF-22N型(出口:JIS Rc1/4) ベン 52946277 AF22N-J 空気抜弁 AF-22N型(出口:JIS Rc1/4) ベン 52946277

空気抜弁 AF-22N型(出口:JIS Rc1/4)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52946277 品番 AF22N-J
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い)
弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。
新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(本体)CAC406 流体温度(℃)5〜100 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体温水・水 端接続JIS Rねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.5以下 材質(フロート)合成樹脂 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする