曜日別特売
AF22N-JT 空気抜弁 AF-22N型(出口:チューブ継手) ベン 52946329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF22N-JT 空気抜弁 AF-22N型(出口:チューブ継手) ベン 52946329
AF22N-JT 空気抜弁 AF-22N型(出口:チューブ継手) ベン 52946329

空気抜弁 AF-22N型(出口:チューブ継手)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード52946329品番AF22N-JT
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い)
弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。
新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)

呼び径(A)25呼び径(B)1適合圧力範囲(MPa)0.5以下使用温度範囲(℃)5~100付属品チューブ継手・ホースバンド・シリコンチューブ(500mm)材質(本体)CAC406使用流体温水・水流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体温水・水端接続JIS Rねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)合成樹脂耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする