※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF4M-G 空気抜弁 AF-4M型(高温用) ベン 52946374 AF4M-G 空気抜弁 AF-4M型(高温用) ベン 52946374

空気抜弁 AF-4M型(高温用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52946374 品番 AF4M-G
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多いです。
構造が簡単で保守が容易です。
AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 質量(kg)2.8 材質(本体)FC 寸法H(mm)150 寸法A(mm)114 寸法C(mm)60 コーティング内面:防錆油、外面:耐熱シルバー 流体温度(℃)5〜150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.9以上) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)1.0以下 寸法d3/4 材質(フロート)SUS 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52946383
2024-08-08
用途:
タンクのエアー抜き

スムーズに空気が抜けます。
大変満足して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする