※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF4SN-G 空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5〜60℃) ベン 52946426 AF4SN-G 空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5〜60℃) ベン 52946426

空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5〜60℃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52946426 品番 AF4SN-G
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多いです。
構造が簡単で保守が容易です。
AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 適合圧力範囲(MPa)1.0以下 使用温度範囲(℃)5〜60 質量(kg)4 材質(本体)FC 寸法H(mm)169 寸法A(mm)130 寸法C(mm)70 使用流体水・温水 コーティング内面:水道用液状エポキシ樹脂塗装、外面:メタリックブルー 流体温度(℃)5〜60 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)C3604B 材質(ディスク)NBR 適合圧力(MPa)1.0以下 寸法d1 材質(フロート)SUS 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする