※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF5N-J 空気抜弁 AF-5N型 ベン 52946453 AF5N-J 空気抜弁 AF-5N型 ベン 52946453

空気抜弁 AF-5N型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52946453 品番 AF5N-J
参考基準価格(税別)¥72,200 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

本体青銅製で排出量が大きく1.6MPaまで使用できます。
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
空気の排出音を緩和するため、出口にフィルター(マフラー)を内蔵しています。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 適合圧力範囲(MPa)1.6以下 使用温度範囲(℃)5〜90 材質(本体)CAC406 使用流体水・温水・油(比重0.85以上) 流体温度(℃)5〜90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.85以上) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)1.6以下 材質(フロート)SUS 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする