曜日別特売
AK16-DH スチームトラップAK-16型(1.0MPa用) ベン 52946776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK16-DH スチームトラップAK-16型(1.0MPa用) ベン 52946776
AK16-DH スチームトラップAK-16型(1.0MPa用) ベン 52946776

スチームトラップAK-16型(1.0MPa用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード52946776品番AK16-DH
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~1.0RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする