※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK16-DS スチームトラップAK-16型(1.6MPa用) ベン 52946864 AK16-DS スチームトラップAK-16型(1.6MPa用) ベン 52946864

スチームトラップAK-16型(1.6MPa用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52946864 品番 AK16-DS
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)SCS 形式バケット式 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.01〜1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする