※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの スチームトラップ
スチームトラップ AK-21型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52946934
品番
AK21-G
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
構造がシンプルでメンテナンス容易です。ゴミ・スケールに強い構造です。
ドレンが流入しやすい構造のため、均圧管を設置する必要がありません。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
弁体、弁座(SUS)、バケット(SUS)
質量(kg)
5.8
材質(本体)
FC
形式
バケット式
寸法H(mm)
81
寸法L1(mm)
184
寸法L2(mm)
94
寸法G(mm)
98
流体温度(℃)
5〜100
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
空気
端接続
JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)
0.01〜0.98
寸法d
1
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
注水量(mL)
約500(目安)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材