曜日別特売
AK2H-GH スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用) ベン 52946959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK2H-GH スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用) ベン 52946959
AK2H-GH スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用) ベン 52946959

スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード52946959品番AK2H-GH
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃がなく、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から使用できます。

呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)質量(kg)22材質(本体)FC形式バケット式寸法L(mm)290寸法H(mm)88寸法G(mm)161流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.02~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする