曜日別特売
AK5F-MH スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ) ベン 52946977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK5F-MH スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ) ベン 52946977
AK5F-MH スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ) ベン 52946977

スチームトラップAK-5F型(1.0MPa用、フランジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード52946977品番AK5F-MH
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法L(mm)175寸法W(mm)2.7寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする