※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK5F-MV スチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ) ベン 52947108 AK5F-MV スチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ) ベン 52947108

スチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52947108 品番 AK5F-MV
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)2 材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)FCD タイプバケット式 形式バケット式 使用温度範囲(℃)184以下 寸法L(mm)195 接続方式フランジ 寸法W(mm)3 寸法G(mm)82 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ 適合圧力(MPa)0.01〜2.0 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする