※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT4A-J スチームトラップ AT-4A型 ベン 52947257 AT4A-J スチームトラップ AT-4A型 ベン 52947257

スチームトラップ AT-4A型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52947257 品番 AT4A-J
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

順こう配の配管ではドレンが滞留しない構造のため、配管の腐食や凍結を防止することができます。
通気始めのドレン及び空気を速やかに排出します。
ドレン排出後速やかに弁閉します。
入口側は六角ユニオンパイプで、取付けが容易です。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)0.35 形状アングル形 質量(kg)0.57 材質(本体)CAC406 タイプサーモワックス式 形式サーモワックス式 使用温度範囲(℃)150以下 寸法A(mm)87 寸法B(mm)41 寸法C(mm)49 接続方式JIS Rcねじ 流体温度(℃)150以下 適合流体蒸気 端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)0.01〜0.35 寸法d3/4 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする