※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT6-N スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SS) ベン 52947327 AT6-N スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SS) ベン 52947327

スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52947327 品番 AT6-N
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。
飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1 材質サーモエレメント:SUS316L 質量(kg)1.3 材質(本体)SS タイプサーモエレメント式 形式サーモエレメント式 使用温度範囲(℃)184以下 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平・垂直・横取付自由 適合流体飽和蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS304 材質(弁座)SUS304 適合圧力(MPa)1.0以下 背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする