※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの スチームトラップ
スチームトラップ AT-6FB型(本体SS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52947345
品番
AT6FB-N
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
初期空気通気量が多く、ドレン・空気を速やかに排出します。
本体材質はSS又はSUSを選択可能です。
一次側に圧力式不凍結弁を組込んでいます。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
サーモエレメント:SUS316L
材質(本体)
SS
形式
サーモエレメント式
寸法L(mm)
175
流体温度(℃)
184以下
取付姿勢
水平・垂直・横取付自由
適合流体
飽和蒸気
端接続
JIS 10K FFフランジ(不凍結弁排出側:JIS Rc1/2ねじ)
材質(弁体)
SUS304
材質(弁座)
SUS304
適合圧力(MPa)
0.7〜1.0
背圧許容度
一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
圧力(MPa)
【不凍結弁/弁開圧力】0.02±0.005、【不凍結弁/弁閉圧力】0.03±0.005
商品豆知識
配管工事を支える補助部材