※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT7-F 蒸気用空気抜弁 AT-7型 ベン 52947449 AT7-F 蒸気用空気抜弁 AT-7型 ベン 52947449

蒸気用空気抜弁 AT-7型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52947449 品番 AT7-F
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

サーモワックス式を採用した安定作動で空気を排出します。
機器立ち上がり時間の短縮ができます。
「空気溜り」による加熱ムラを解消します。
ボイラー(蒸気の供給)停止後のドレン排出を補助します。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質サーモユニット:SUS・C3604B 質量(kg)1 材質(本体)CAC406 形式サーモワックス式 寸法H(mm)46 寸法L1(mm)40 寸法D(mm)36 寸法L2(mm)39 材質(キャップ)SUS304 流体温度(℃)171以下 取付姿勢縦・横取付自由 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.7以下 寸法d3/4 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする