BM12S-J ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形) ベン 52947607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM12S-J ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形) ベン 52947607
BM12S-J ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形) ベン 52947607

ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
内容量1個注文コード52947607品番BM12S-J
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

AC100/200Vを共用できます。
小型・軽量で取扱いが容易です。
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。

呼び径(A)20仕様【開閉時間】4.6/3.8秒(50/60Hz)、【開閉信号出力】付(有電圧)、【手動機構】あり質量(kg)1.3材質(本体)CAC406寸法L(mm)72寸法H(mm)111電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0寸法d(mm)43894定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用寸法L1(mm)35最高使用圧力(MPa)0~1.0寸法D(mm)15定格電流(A)0.12材質(ボール)SUS316絶縁種別E種寸法G(mm)19絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)20流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.12容量(VA)AC110V:13、AC220V:26許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下Cv値10耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする