※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM12S-J ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形) ベン 52947625 BM12S-J ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形) ベン 52947625

ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 注文コード52947625 品番BM12S-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,100
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る

AC100/200Vを共用できます。
小型・軽量で取扱いが容易です。
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。

呼び径(A)32 仕様【開閉時間】10/8.5秒(50/60Hz)、【手動機構】あり 材質(本体)C3771、(ボール)SUS316 質量(kg)2.3 寸法L(mm)82 寸法H(mm)128 電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 保護構造防雨形(IP-53相当) 寸法d(mm)2004/01/01 定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 寸法L1(mm)41 寸法D(mm)24 定格電流(A)0.18 絶縁種別E種 寸法G(mm)29 絶縁抵抗(MΩ)50以上 定格時間(分)10 流体温度(℃)-10〜80(凍結不可) 起動電流(A)0.18 容量(VA)AC110V:20、AC220V:40 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体水・油・空気・気体・液体 周囲温度(℃)-10〜50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下 適合圧力(MPa)0〜1.0 Cv値25 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 耐電圧(V/min)AC1500 過負荷保護サーマルプロテクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする