BM12S-J ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形) ベン 52947643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM12S-J ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形) ベン 52947643
BM12S-J ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形) ベン 52947643

ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)50
内容量1個注文コード52947643品番BM12S-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000

AC100/200Vを共用できます。
小型・軽量で取扱いが容易です。
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。

呼び径(A)50仕様【開閉時間】10/8.5秒(50/60Hz)、【手動機構】あり材質(本体)C3771、(ボール)SUS316質量(kg)3.7寸法L(mm)120寸法H(mm)140電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)寸法d(mm)2定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用寸法L1(mm)57寸法D(mm)38定格電流(A)0.18絶縁種別E種寸法G(mm)41絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)10流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.18容量(VA)AC110V:20、AC220V:40許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下適合圧力(MPa)0~1.0Cv値63耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする