※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM12SR-J1 スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形) ベン 52947668 BM12SR-J1 スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形) ベン 52947668

スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 電圧(V)AC100(50/60Hz)専用電圧 注文コード52947668 品番BM12SR-J1
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は呼び径・電圧など9種類から選べます 他の種類を見る

電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
遮断目的の用途に使用できます。

呼び径(A)15 電圧(V)AC100(50/60Hz)専用電圧 仕様【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4〜36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側) 質量(kg)1.4 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)62 寸法H(mm)137 保護構造防沫形(IP54相当) 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 寸法d(mm)43832 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)専用電圧 寸法L1(mm)31 最高使用圧力(MPa)0〜1.0 寸法D(mm)12.5 定格電流(A)0.1 材質(ボール)SUS316 絶縁種別E種 寸法G(mm)16 絶縁抵抗(MΩ)100以上 流体温度(℃)-10〜80(凍結不可) 起動電流(A)0.15 定格時間連続 容量(VA)10(AC100/200V) 許容電圧変動定格電圧±10% 適合流体水・油・空気・気体・液体 周囲温度(℃)-10〜45 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下 Cv値7 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 過負荷保護インピーダンスプロテクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする