BM12SR-J1 スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形) ベン 52947677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM12SR-J1 スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形) ベン 52947677
BM12SR-J1 スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形) ベン 52947677

スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)20電圧(V)AC100(50/60Hz)専用電圧注文コード52947677品番BM12SR-J1
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
遮断目的の用途に使用できます。

呼び径(A)20電圧(V)AC100(50/60Hz)専用電圧仕様【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4~36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側)質量(kg)1.6材質(本体)CAC406寸法L(mm)72寸法H(mm)141保護構造防沫形(IP54相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0寸法d(mm)43834定格電圧(V)AC100(50/60Hz)専用電圧寸法L1(mm)35最高使用圧力(MPa)0~1.0寸法D(mm)15定格電流(A)0.1材質(ボール)SUS316絶縁種別E種寸法G(mm)19絶縁抵抗(MΩ)100以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.15定格時間連続容量(VA)10(AC100/200V)許容電圧変動定格電圧±10%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~45端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下Cv値10耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75過負荷保護インピーダンスプロテクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする