※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM13S-J 電動弁 BM-13S型(本体青銅製、ロングネック形) ベン 52947747 BM13S-J 電動弁 BM-13S型(本体青銅製、ロングネック形) ベン 52947747

電動弁 BM-13S型(本体青銅製、ロングネック形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52947747 品番 BM13S-J
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

AC100/200Vを共用できます。
小型・軽量で取扱いが容易です。
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。

呼び径(A)20 仕様【開閉時間】4.6/3.8秒(50/60Hz)、【開閉信号出力】付(有電圧)、【手動機構】あり 質量(kg)1.3 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)62 寸法H(mm)140 電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 保護構造防雨形(IP-53相当) 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 寸法d(mm)43832 定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 寸法L1(mm)31 最高使用圧力(MPa)0〜1.0 寸法D(mm)12.5 定格電流(A)0.12 材質(ボール)SUS316 絶縁種別E種 寸法G(mm)16 絶縁抵抗(MΩ)50以上 定格時間(分)20 流体温度(℃)-10〜80(凍結不可) 起動電流(A)0.12 容量(VA)AC110V:13、AC220V:26 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体水・油・空気・気体・液体 周囲温度(℃)-10〜50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下 Cv値7 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 耐電圧(V/min)AC1500 過負荷保護サーマルプロテクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする