※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM7S-F1 電動弁 BM-7S型 ベン 52947826 BM7S-F1 電動弁 BM-7S型 ベン 52947826

電動弁 BM-7S型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52947826 品番 BM7S-F1
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

操作力が大きいです。
外部から弁の開閉状態を確認できます。
手動で弁を開閉できます。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
弁開閉の信号を取り出すことができます。
サーマルプロテクタを内蔵しています。
(呼び径32以上)

呼び径(A)50 電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 仕様【開閉時間】約6秒、【開閉確認接点】有(有電圧)/接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)、【手動機構】付 質量(kg)8.6 材質(本体)C3771 寸法L(mm)132 寸法H(mm)299 保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz) 寸法A(mm)159 寸法D(mm)50 定格電流(A)0.5 寸法B(mm)109 材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ 絶縁種別E種 寸法G(mm)49 絶縁抵抗(MΩ)50以上 定格時間(分)30 材質(カバー)AC4C-T6 流体温度(℃)-10〜100(凍結不可) 起動電流(A)0.9 容量(VA)50 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体液体・空気・気体 周囲温度(℃)-10〜50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) Cv値110 寸法d2 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 耐電圧(V/min)AC1500 過負荷保護サーマルプロテクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする