※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 電磁弁・電動弁
電動弁 BM-9S型(本体青銅製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52947914
品番
BM9S-F
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。
呼び径(A)
20
仕様
【開閉時間】10/8.5秒(50/60Hz)、【手動機構】あり
質量(kg)
2.5
材質(本体)
C3771
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
207
電圧(V)
AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
保護構造
防雨、防塵形(IP-53相当)
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.0
寸法d(mm)
43894
定格電圧(V)
AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
寸法L1(mm)
37.5
最高使用圧力(MPa)
0〜1.0
寸法D(mm)
15
定格電流(A)
0.18
材質(ボール)
SUS304
絶縁種別
E種
寸法G(mm)
23
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V印加時)
定格時間(分)
10
流体温度(℃)
180以下(温水はMAX100)
起動電流(A)
0.18
容量(VA)
AC110V:20、AC220V:40
許容電圧変動
定格電圧±5%
適合流体
蒸気・温水
周囲温度(℃)
-10〜50
端接続
JIS Rcねじ
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
Cv値
10
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
過負荷保護
サーマルプロテクタ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材