※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS10-JM1 電磁弁 DS-10型 ベン 52948255 DS10-JM1 電磁弁 DS-10型 ベン 52948255

電磁弁 DS-10型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 電圧(V)100 注文コード52948255 品番DS10-JM1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び径・電圧など24種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量です。
構造が簡単で、メンテナンスも容易です。
豊富なバリエーションが揃っています。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 電圧(V)100 使用圧力範囲(MPa)0.25以下 オリフィス径(Φmm)7 材質要部(SUS・FKM) 質量(kg)0.55 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5〜50 寸法L(mm)50 寸法H(mm)77 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 定格電圧(V)100(50/60Hz) 定格電流(A)0.19 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 寸法G(mm)12 流体温度(℃)5〜80 起動電流(A)0.57 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5〜50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 Cv値1.1 寸法d43898 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする