※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS10-JS2 電磁弁 DS-10型 ベン 52948368 DS10-JS2 電磁弁 DS-10型 ベン 52948368

電磁弁 DS-10型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 電圧(V)200 注文コード52948368 品番DS10-JS2
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び径・電圧など24種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量です。
構造が簡単で、メンテナンスも容易です。
豊富なバリエーションが揃っています。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 電圧(V)200 使用圧力範囲(MPa)0.8以下 オリフィス径(Φmm)4 材質要部(SUS・FKM) 質量(kg)0.65 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5〜50 寸法L(mm)63 寸法H(mm)78 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 定格電圧(V)200(50/60Hz) 定格電流(A)0.1 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 寸法G(mm)17 流体温度(℃)5〜80 起動電流(A)0.29 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5〜50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 Cv値0.45 寸法d3/4 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする