※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 電磁弁・電動弁
電磁弁 DS-13型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
電圧(V)
100
注文コード
52948377
品番
DS13-DH1
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・電圧
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製で各種用途、クリーンな流体に最適。
小型・軽量です。
構造が簡単で、メンテナンスも容易です。
豊富なバリエーションが揃っています。
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
電圧(V)
100
使用圧力範囲(MPa)
0.4以下
オリフィス径(Φmm)
5.5
質量(kg)
0.55
材質(本体)
SCS13
使用温度範囲(℃)
5〜50
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
84
保護構造
防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
定格電流(A)
0.19
接続方式
ねじ込み形形
使用流体
水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
B種
寸法G(mm)
12
流体温度(℃)
5〜80
起動電流(A)
0.57
取付姿勢
水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体
水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5〜50
端接続
JIS Rcねじ
材質(ディスク)
FKM
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)
50以下
Cv値
0.75
寸法d
43834
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)2.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材