※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 各種用途バルブ
冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、アングル形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52949409
品番
HG3A-F
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
材質(本体)
CAC406ニッケルクロムメッキ
呼び径(B)
3/4
流体温度(℃)
5〜90
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
38
寸法H(mm)
60
呼び径(A)
20
端接続
JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)
適合流体
冷温水
形状
アングル形
質量(kg)
0.56
取付姿勢
43894
材質(弁体)
CAC406
許容漏洩量
140mL/min以下
適合圧力(MPa)
0.35以下
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)0.53
商品豆知識
配管工事を支える補助部材