※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JU3F-N ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ) ベン 52949987 JU3F-N ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ) ベン 52949987

ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52949987 品番 JU3F-N
参考基準価格(税別)¥438,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

小さいスペースで大きな変位量がとれます。
アンカに加わる力が小さいため、アンカを小型化できます。
配管の熱膨張や地盤沈下などの動きを同時に吸収することができます。

寸法A(mm)195 寸法L(mm)295 呼び径(A)100 端接続JIS 10K FFフランジ 材質端管:STPG 適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油 質量(kg)23.5 使用圧力範囲(MPa)1 材質(ボール)SUS 流体温度(℃)220以下 トルク(N・m)800 材質(パッキン)グラファイト 材質(フランジ)SS 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大変位角(°)20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする