※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 各種用途バルブ
定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体FC、呼び径65以上)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52951317
品番
LP8HN-B
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
使用圧力範囲(MPa)
0.035〜0.75
流体温度(℃)
5〜60(管端コア使用の場合は5〜40)
寸法A(mm)
26
寸法G(mm)
70
寸法H(mm)
125
寸法H1(mm)
155
寸法L(mm)
270
呼び径(A)
65
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質
【要部】C3604・NBR
材質(本体)
FC
適合流体
水道水・工業用水
付属品
呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)
仕様
弁閉時間調整ニードル
質量(kg)
21
形式
パイロット式
機構
流量調整機構
取付姿勢
水平配管に正立取付
弁前後の最小差圧(MPa)
0.035
Cv値
60
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材