※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP8RN-B 定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体FC、呼び径65以上) ベン 52951466 LP8RN-B 定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体FC、呼び径65以上) ベン 52951466

定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体FC、呼び径65以上)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52951466 品番 LP8RN-B
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
寸法A(mm)26 寸法G(mm)102 寸法H(mm)125 寸法H1(mm)155 寸法H2(mm)25 寸法L(mm)270 呼び径(A)65 端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)FC 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 質量(kg)21 形式パイロット式 使用圧力範囲(MPa)0.035〜0.75 機構流量調整機構、水抜機構 流体温度(℃)1〜60(管端コア使用の場合は1〜40℃) 取付姿勢水平配管に正立取付 塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂 周囲温度(℃)-20〜60 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 Cv値60 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする