※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP9N-F 定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上) ベン 52951588 LP9N-F 定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上) ベン 52951588

定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52951588 品番 LP9N-F
参考基準価格(税別)¥327,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
使用圧力範囲(MPa)0.035〜0.75 流体温度(℃)5〜60(管端コア使用の場合は5〜40) 寸法A(mm)26 寸法G(mm)79 寸法H(mm)123 寸法H1(mm)130 寸法L(mm)270 呼び径(A)80 端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 質量(kg)21 形式パイロット式 取付姿勢水平配管に正立取付 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 Cv値70 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする