※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52951658
品番
MD14W-BL
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.05〜0.35
材質
【要部】CAC406、SUS
質量(kg)
19
材質(本体)
FC
種類
汎用品
形式
自力式の調整弁
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
341
寸法A(mm)
174
圧力調整範囲(MPa)
0.05〜0.35
寸法G(mm)
81
流体温度(℃)
5〜60
取付姿勢
水平・垂直自由
塗装
内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体
空気、水
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
Cv値
14
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.5MPa
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材