※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
一次圧力調整弁 MD-14W型(はん用品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52951728
品番
MD14W-BM
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
材質
【要部】CAC406、SUS
質量(kg)
10
材質(本体)
FC
種類
汎用品
形式
自力式の調整弁
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
256
寸法A(mm)
142
圧力調整範囲(MPa)
0.3〜0.7
寸法G(mm)
65
流体温度(℃)
5〜60
取付姿勢
水平・垂直自由
塗装
内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体
空気、水
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
Cv値
2
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.5MPa
商品豆知識
配管工事を支える補助部材