※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLFD-BS 電動弁 ML-FD型(蒸気用) ベン 52951913 MLFD-BS 電動弁 ML-FD型(蒸気用) ベン 52951913

電動弁 ML-FD型(蒸気用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52951913 品番 MLFD-BS
参考基準価格(税別)¥378,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

流量が大で高圧力差まで使用できます。
弁開閉によるウォータハンマが起こりにくい作動特性です。

呼び径(A)65 材質要部(CAC406) 質量(kg)27.5 材質(本体)FC 寸法L(mm)215 寸法H(mm)487 保護構造防沫形・屋内用(防水形ケーブルグランド使用時、IP54相当) 使用圧力範囲(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1 寸法G(mm)125 流体温度(℃)180以下 適合流体蒸気 周囲温度(℃)-10〜60 端接続JIS 10K FFフランジ 許容漏洩量定格流量の0.5%以下 特性【プラグ】ON-OFF特性(二位置制御) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする