※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF22C-W 電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉) ベン 52951983 PF22C-W 電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉) ベン 52951983

電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52951983 品番 PF22C-W
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0〜1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)

呼び径(A)20 質量(kg)3.8 材質(本体)CAC408 寸法L(mm)118 寸法H(mm)178 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0〜0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0〜0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 寸法G(mm)24 流体温度(℃)5〜180(温水の場合100以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5〜60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05〜1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値7.5 ポート径(Φmm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする