※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 電磁弁・電動弁
電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52952114
品番
PS16-V
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
高圧の流体に使用します。
ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
呼び径(A)
10
質量(kg)
1.5
材質(本体)
SCS
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
129
電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜2.0
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
0.05〜2.0
保護等級
防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別
H種
寸法G(mm)
15
流体温度(℃)
5〜100
取付姿勢
水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体
水
周囲温度(℃)
5〜60
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量
2mL/min以下
流体粘度(cSt)
20以下
Cv値
3
寸法d
43898
ポート径(Φmm)
18
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)4.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材