※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS17-V 電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込) ベン 52952184 PS17-V 電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込) ベン 52952184

電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52952184 品番 PS17-V
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高圧の流体に使用します。
ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。

呼び径(A)10 質量(kg)1.5 材質(本体)SCS 寸法L(mm)63 寸法H(mm)129 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.6 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0.05〜1.6 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 寸法G(mm)15 流体温度(℃)5〜200 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気 周囲温度(℃)5〜40 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量3g/min以下 Cv値3 寸法d43898 ポート径(Φmm)18 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする