※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS17-V 電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込) ベン 52952209 PS17-V 電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込) ベン 52952209

電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52952209 品番 PS17-V
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高圧の流体に使用します。
ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。

呼び径(A)20 質量(kg)2.2 材質(本体)SCS 寸法L(mm)80 寸法H(mm)136 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.6 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0.05〜1.6 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 寸法G(mm)18 流体温度(℃)5〜200 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気 周囲温度(℃)5〜40 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量3g/min以下 Cv値7.5 寸法d3/4 ポート径(Φmm)23 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする